Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Menetnyomó csavarok
51331
51331.025.006
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
Sülly.fejű menetnyomó csavar, PZ Rozsdamentes acél A2 M2,5X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-NE Z
Cikkszámok
Cikkszám
51331.025.006
EAN
8715494113632
UBB
500571838290
UNSPSC
31162400