Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
26558
26558.030.012
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
Sülly.fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris Acél Horganyzott M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
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
M3
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
12
P
0.5
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-QE
Cikkszámok
Cikkszám
26558.030.012
EAN
8712423019669
UBB
500654577690
UNSPSC
31162400