Spring plungers with hexagon socket and ball standard spring force
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with hexagon socket and ball standard spring force
58514
58514.040.001
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
Rugós nyomótagok belsõ hatlappal és golyóval, normál rugóerõ Acél 5.8 Fekete oxidált M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
D1_MM
2.5
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: 5.8-as acél hüvely. Acél golyó. Rugó, D osztályú rugó acélból.Változat: Fekete oxidált. A golyó edzett.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
D1_MM
2.5
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: 5.8-as acél hüvely. Acél golyó. Rugó, D osztályú rugó acélból.Változat: Fekete oxidált. A golyó edzett.
Méretek
D
4
D1
2.5
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
10
H
0.8
L
10
S
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58514.040.001
UBB
500689797289
UNSPSC
31162807