Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured strong spring force
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Spring plungers
Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured strong spring force
58539
58539.060.001
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
Rugós nyomótagok belsõ hatlappal és golyóval, emelt rugóerõ, LONG-LOK biztosítóval Acél 5.8 Fekete oxidált M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Osztály
5.8
D1_MM
3.5
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél golyó. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A golyó edzett. L2 = kb. 2x menetemelkedés.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Osztály
5.8
D1_MM
3.5
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Felületkezelés
Black Oxide
Menetek
Metrikus menet
Info
Cikk: 5.8-as fokozatú acél hüvely. Acél golyó. D fokozatú acél rugó. LONG-LOK nylon menetrögzítő.Változat: fekete oxidált. A golyó edzett. L2 = kb. 2x menetemelkedés.
Méretek
D
6
D1
3.5
F1 = springiness beginning in N
28
F2 = springiness end in N
40
H
1
L1
7
Oldási nyomaték megközelítőleg (Nm)
0.21
L
15
S
3
Forgatónyomaték, megköz. (Nm)
0.44
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
58539.060.001
UBB
500689841160
UNSPSC
31162807