Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
39140
39140.080.020
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
Rugó típusú egyenes csapszeg (spirális csapszeg) tekercselve, normál terhelésre ISO 8750 Rugóacél 420-545 HV30 8X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
20 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Méretek
a ≈
2
d1 (max.)
8.63
d1 (min.)
8.3
d2 (max.)
7.8
D (mm)
8
L (mm)
20
V
39
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8750
DIN
7343
Cikkszámok
Cikkszám
39140.080.020
EAN
8715492808776
UBB
950359060569
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése