Nedtrain Oud
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
47480
47480.050.025
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
Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Sárgaréz Cu3 M5X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
25 mm
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Tövigmenetes L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
25
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
464
Cikkszámok
Cikkszám
47480.050.025
EAN
8715492844699
UBB
950351755612
UNSPSC
31161500