Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
47480
47480.030.006
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
Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Sárgaréz Cu3 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Tövigmenetes L ≤
12
h
7.5
k
2.5
L (mm)
6
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
464
Cikkszámok
Cikkszám
47480.030.006
EAN
8715492844484
UBB
950351753633
UNSPSC
31161500