Nedtrain Oud
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
51829
51829.040.006
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
Recézett műszercsavar, magas típus DIN 464 Rozsdamentes acél A1 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Tövigmenetes L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
6
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
464
Cikkszámok
Cikkszám
51829.040.006
EAN
8715494282000
UBB
500512309567
UNSPSC
31161500