Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
47490
47490.030.020
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
Recézett műszercsavar, alacsony típus DIN 653 Sárgaréz Cu3 M3X20
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
20 mm
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk
12
e
2
Tövigmenetes L ≤
10
k
2.5
L (mm)
20
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
653
Cikkszámok
Cikkszám
47490.030.020
EAN
8715492844972
UBB
950351757774
UNSPSC
31161500