Colorworks B.V. - 8797482778766
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
47490
47490.030.016
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
Recézett műszercsavar, alacsony típus DIN 653 Sárgaréz Cu3 M3X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
16 mm
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu3
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk
12
e
2
Tövigmenetes L ≤
10
k
2.5
L (mm)
16
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
653
Cikkszámok
Cikkszám
47490.030.016
EAN
8715492844965
UBB
950351757691
UNSPSC
31161500