Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
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
Recésfejű csavarok és szárnyas csavarok
16659
16659.040.020
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
Recézett műszercsavar, alacsony típus DIN 653 Acél Felületkezeletlen M4X20
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
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
dk
16
e
3
Tövigmenetes L ≤
16
k
3.5
L (mm)
20
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
653
Cikkszámok
Cikkszám
16659.040.020
EAN
8717077262171
UBB
500649315412
UNSPSC
31161500