Félgömbfejű csavarok
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
Félgömbfejű csavarok
U07230
U07230.006.0031
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
Peremes fejű imbusz UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen #0-80X5/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.0
Hossz
5/16 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Fine
Info
A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.
Méretek
A
0.114
H
0.032
J
0.035
Menetek per hüvelyk
80
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07230.006.0031
EAN
8715492890580
UBB
500621006369
UNSPSC
31161518