Szerkezeti csavarok
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
Szerkezeti csavarok
04210
04210.240.145
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
PEINER nagy szilárdságú részmenetes szerkezeti csavar EN 14399-4 Acél Tűzi horganyzott 10.9 M24X145
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
145 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A PEINER HV csavarok M12-től M36-os méretig az EN 14399-4 szabvány szerint kerülnek meghatározásra. M29-től M64-es méretig a 021-es DASt irányelv a mérvadó.
A PEINER HV csavarokhoz tartozó HV anyák és HV alátétek csak együtt használhatóak, egy szett azonos beszállítótól kell származzon.
Méretek
b
39
d-D
M24
k
15
L (mm)
145
P
3
s
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
14399-4
Cikkszámok
Cikkszám
04210.240.145
EAN
8717077020450
UBB
500644719022
UNSPSC
31161614