Grainger
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
Illesztőszeg
U51580
U51580.009.0031
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
Parallel pin (dowel pin) unhardened ground ASME ASME B18.8.2 Rozsdamentes acél AISI 304 3/32X5/16
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.09375
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 304
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
5/16 Inch
A (nom.)
0.09375
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 304
Méretek
A (max.)
0.0912
A (min.)
0.0907
C (max.)
0.025
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U51580.009.0031
EAN
8712423083936
UBB
500626327604
UNSPSC
31162400