Grainger
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
Illesztőszeg
U39078
U39078.018.0062
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
Parallel pin (dowel pin) hardened, ground, oversized ASME ASME B18.8.2 Acél HRC 50 min. 3/16X5/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.1875
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
HRC 50 min.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
5/8 Inch
A (nom.)
0.1875
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
HRC 50 min.
Méretek
A (max.)
0.1886
B (max.)
0.18
A (min.)
0.1884
C (max.)
0.062
R (min.)
0.023
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U39078.018.0062
EAN
8712423085398
UBB
500626255177
UNSPSC
31162400