My Favorites
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
Illesztőszeg
55580
55580.010.012
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) DIN 7 m6 Rozsdamentes acél A4 1X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
12 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Méretek
c (max.)
0.15
d1
1
L (mm)
12
r ≈
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Cikkszámok
Cikkszám
55580.010.012
EAN
8715492073808
UBB
500696147049
UNSPSC
31163203