Belső mentes csapszeg Din7979
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
Illesztőszeg
39090
39090.040.020
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
Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 4X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
d x L
1
: A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
20 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
d x L
1
: A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Méretek
c1 ≈
0.4
c2 ≈
1.3
d1
2
D (mm)
4
L (mm)
20
L1
20
r ≈
4
t1
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Cikkszámok
Cikkszám
39090.040.020
EAN
8717077080065
UBB
500645330654
UNSPSC
31163203