FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
51440
51440.015.001
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
Omega rögzítő gyűrű DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 1,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Névleges mérethez
1.5
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
1.5
Info
Az előírttól eltérő bronztípusokat (ugyanilyen jellemzőkkel) is használhat a gyártó saját belátása szerint.
Javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.5 mm
Névleges mérethez
1.5
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
1.5
Info
Az előírttól eltérő bronztípusokat (ugyanilyen jellemzőkkel) is használhat a gyártó saját belátása szerint.
Javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
Méretek
Horony m
0.44
Horony n (min.)
0.8
Tartomány, d1
2
Gyűrű a
1.28
Gyűrű d3(max.)
4.25
Gyűrű s
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6799
BS
3673-2
Cikkszámok
Cikkszám
51440.015.001
EAN
8715492290557
UBB
950357415112
UNSPSC
31163202
CAD modell letöltése
További információk letöltése