text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38877
38877.009.201
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,62 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,62mm 9,20MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
9.2 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
9.2
D (mm)
9.2
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38877.009.201
EAN
8715492789075
UBB
950357428735
UNSPSC
27111900