text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38875
38875.004.301
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,4 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,4mm 4,3MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,4mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.3 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,4mm
Méretek
d1
4.3
D (mm)
4.3
Vastagság
2.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38875.004.301
EAN
8715492788955
UBB
950357427588
UNSPSC
27111900