O-gyűrű
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
O-gyűrű
38812
38812.078.971
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
O-gyűrű, d2=3,53 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,53mm 78,97-AS 235
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
78.97 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Méretek
d1
78.97
D (mm)
78.97
Vastagság
3.53
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38812.078.971
EAN
8715492786982
UBB
950357208533
UNSPSC
27111900