FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38808
38808.017.131
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
O-gyűrű, d2=2,62 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,62mm 17,13-AS 115
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
17.13 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
17.13
D (mm)
17.13
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38808.017.131
EAN
8715492785176
UBB
950357100607
UNSPSC
27111900