Vakszegecsek
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
Vakszegecsek
34113
34113.400.612
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
Nagy domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 4,0X6MM dk=12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Acél
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
6 mm
Tüske anyaga
Acél
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D (mm)
4
Fúró ø
4.1
Befogási tartomány
1.5-3.0
L (mm)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34113.400.612
EAN
8715493080034
UBB
950369322264
UNSPSC
31162201
További információk letöltése
E-doc letöltése