Tartománymm: 0-1000 mm Pontosság: Refer to the list of specifications(excluding quantizing error) ORIGIN (ABS nullapont): Igen ON/OFF: Igen Riasztás alacsony felszültségnél: Igen Coll-mm: Metrikus Belső mérés: 20 mm Felbontás: 0,01 mm Adatkimenet: Igen Pontosság: ±0,07 mm L: 1230 mm A: 150 mm B: 20 mm C: 56 mm D: 32 mm Kijelző: LCD; karakter magasság 7.5 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm ( Szállítva: Dobozban, 1db elemmel Tömeg: 3430 g