Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
20051
20051.040.012
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
Mentes csap DIN 427 Acél Horganyzott 14H 4X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Chamfered
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
12 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Chamfered
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
4.8
d-D
M4
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2342
DIN
427
Cikkszámok
Cikkszám
20051.040.012
EAN
8717077278080
UBB
500647883478
UNSPSC
31161505