Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
51815
51815.035.006
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
menetformázó csavar műanyagba, süllyesztett fejű PZ kulcsnyílással 45° Rozsdamentes acél A2 3,5X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.3
k
1.65
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
D (max.)
3.47
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51815.035.006
EAN
8712423024274
UBB
500656799748
UNSPSC
31161512