Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67589
67589.030.020
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
menetformázó csavar műanyagba, süllyesztett fejű PZ kulcsnyílással 45° Acél Horganyzott 3X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
20
Kereszthornyok száma
1
D (max.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67589.030.020
EAN
8712423031845
UBB
500656873816
UNSPSC
31161512