Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67575
67575.035.012
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
menetformázó csavar műanyagba, süllyesztett fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 3,5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
3.5
dk (max.)
7.3
k (max.)
2.8
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67575.035.012
EAN
8712423037915
UBB
500656841151
UNSPSC
31161512