Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67582
67582.030.020
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
menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű TX kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 3X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
d1 (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
20
Sz. Torx®
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67582.030.020
EAN
8712423039100
UBB
500656852034
UNSPSC
31161512