Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
51817
51817.035.010
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
menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PZ kulcsnyílással 45° Rozsdamentes acél A2 3,5X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
1
D (max.)
3.47
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51817.035.010
EAN
8712423024571
UBB
500656881579
UNSPSC
31161512