Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67586
67586.035.016
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
Menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott fekete passzivált 3,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67586.035.016
EAN
8712423030848
UBB
500656797684
UNSPSC
31161512