Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67586
67586.025.005
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
Menetformázó csavar műanyagba, peremes fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott fekete passzivált 2,5X5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
5 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Flange head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
2.5
dk (max.)
5
k (max.)
1.8
L (mm)
5
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67586.025.005
EAN
8712423030688
UBB
500656863429
UNSPSC
31161512