Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67588
67588.030.012
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 45° Acél Horganyzott 3X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
12
Kulcsnyílás
8
D (max.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67588.030.012
EAN
8712423031548
UBB
500656871265
UNSPSC
31161512