Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67573
67573.025.016
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű TX kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott fekete passzivált 2,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.6
L (mm)
16
Sz. Torx®
7
Kulcsnyílás
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67573.025.016
EAN
8712423037274
UBB
500656835393
UNSPSC
31161512