Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
51813
51813.025.012
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű PZ kulcsnyílással 45° Rozsdamentes acél A2 2,5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
C (max.)
2.55
D (mm)
2.5
dk (max.)
4
k (max.)
1.6
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
1
D (max.)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51813.025.012
EAN
8712423023833
UBB
500656812772
UNSPSC
31161512