My Favorites
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
Menetnyomó csavarok
51802
51802.022.005
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű PZ kulcsnyílással 30° Rozsdamentes acél A2 2,2X5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
5 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
2.2
dk (max.)
3.9
k (max.)
1.5
L (mm)
5
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51802.022.005
EAN
8712423022676
UBB
500656802468
UNSPSC
31161512