Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
67570
67570.025.014
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
menetformázó csavar műanyagba, D-fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 2,5X14MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
14 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Méretek
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
14
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
67570.025.014
EAN
8712423025578
UBB
500656820288
UNSPSC
31161512