09/2016
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
Menetes rudak hűtőzsalukhoz
20420
20420.240.001
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
Menetes rúd, zsinórmenettel 1 méter hosszú Acél Felületkezeletlen 4.8 24MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A zsaluzathoz készült menetes rudak különleges műszaki tulajdonságai:
Műanyag védőcső vagy hasonló nélkül vannak betonba öntve.
A beton megszilárdulása után a rudak kalapálással meglazíthatók és kicsavarhatók.
A beton nem tapad jól a menetprofilhoz, így a rudakat nem szükséges megtisztítani, és azok újra felhasználhatók.
A furatot ez után eltakaró habarcs nagyon jól hozzáköt a betonhoz (a menetnek a betonban lévő lenyomatához).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
24 mm
Hossz
1000 mm
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A zsaluzathoz készült menetes rudak különleges műszaki tulajdonságai:
Műanyag védőcső vagy hasonló nélkül vannak betonba öntve.
A beton megszilárdulása után a rudak kalapálással meglazíthatók és kicsavarhatók.
A beton nem tapad jól a menetprofilhoz, így a rudakat nem szükséges megtisztítani, és azok újra felhasználhatók.
A furatot ez után eltakaró habarcs nagyon jól hozzáköt a betonhoz (a menetnek a betonban lévő lenyomatához).
Méretek
D (mm)
24
L (mm)
1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
20420.240.001
EAN
8715492608338
UBB
950353031483
UNSPSC
31161618