HERBO BVBA
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
Menetes rudak
20147
20147.200.001
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
Menetes rúd, 3 méter hosszú, túlméretes DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
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
M20
Hossz
3000 mm
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
Így a menetes rudak nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a menetes rudakra.3 méter, túlméretes
Méretek
d-D
M20
L (mm)
3000
P
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
20147.200.001
EAN
8715494514989
UBB
500621925758
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése