Menetes rudak
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
Menetes rudak
46090
46090.050.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Sárgaréz CU2/CU3 1 méter M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
1 méter
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
1000 mm
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
1 méter
Méretek
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-136
DIN
976-1A
Cikkszámok
Cikkszám
46090.050.001
EAN
8715492841315
UBB
950353185834
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése