Nedtrain Oud
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
Menetes rudak
20360
20360.200.150
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Acél Horganyzott 4.8 M20X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
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
M20
Hossz
1000 mm
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
Info
1 méter
Méretek
d-D
M20
L (mm)
1000
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-136
DIN
976-1
Cikkszámok
Cikkszám
20360.200.150
EAN
8715492607744
UBB
950353027697
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése