MAVE B.V.
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
Menetes rudak
20130
20130.180.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Acél Felületkezeletlen 10.9 1 méter M18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
1000 mm
Osztály
10.9
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 méter
Méretek
d-D
M18
L (mm)
1000
P
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-136
DIN
976-1A
Cikkszámok
Cikkszám
20130.180.001
EAN
8715492604453
UBB
950353478148
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése