Vijzen Saint-Gobain
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
Univerzális facsavarok
30105
30105.035.025
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
MAXXFAST Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott sárga passzivált 3,5X25MM (21)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
4
L (mm)
25
Sz. ttap
15
S
21
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30105.035.025
EAN
8715494285889
UBB
500512467969
UNSPSC
31161508