Christian Pires - 8797474193550
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
Univerzális facsavarok
30015
30015.060.070
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
MaxxFast Univerzális facsavar, kereszthornyos, süllyesztett fejű Rozsdamentes acél A2 6X70MM (54)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
70 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
70
Kereszthornyok száma
3
S
54
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30015.060.070
EAN
8715494273299
UBB
500512210211
UNSPSC
31161508
Töltse le a teljesítménynyilatkozatot