Van Ginderen B.V. - 8797455384718
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
Univerzális facsavarok
30015
30015.040.040
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
MaxxFast Univerzális facsavar, kereszthornyos, süllyesztett fejű Rozsdamentes acél A2 4X40MM (25)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
40
Kereszthornyok száma
2
S
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30015.040.040
EAN
8715494272940
UBB
500512206763
UNSPSC
31161508
Töltse le a teljesítménynyilatkozatot