fast maxx
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
Univerzális facsavarok
30025
30025.045.040
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
MAXXFAST Univerzális facsavar, kereszthornyos, D fejű Acél Horganyzott 4,5X40MM (25)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
3.2
L (mm)
40
Kereszthornyok száma
2
S
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30025.045.040
EAN
8715494273657
UBB
500512453357
UNSPSC
31161508
Töltse le a teljesítménynyilatkozatot