Univerzális facsavarok
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
Univerzális facsavarok
30025
30025.030.016
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
MAXXFAST Univerzális facsavar, kereszthornyos, D fejű Acél Horganyzott 3X16MM (13)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Csak teli doboz.
F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Méretek
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
1
S
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
30025.030.016
EAN
8715494273398
UBB
500512211201
UNSPSC
31161508