Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Önfúró csavarok
30360
30360.039.019
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
MaxxFast Sülly.fejű önfúró lemezcsavar ttap® DIN ≈7504 O Bi-Metal ST3,9X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
19 mm
Behajtási tulajdonságok
ttap
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
Sz. ttap
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7504-O
ISO
≈15482
Cikkszámok
Cikkszám
30360.039.019
EAN
8715494511537
UBB
500618346729
UNSPSC
31162400