Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Önfúró csavarok
30310
30310.035.022
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
MaxxFast Sülly.fejű önfúró lemezcsavar kereszthornyos DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST3,5X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Bi-Metal
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
22
L1
4
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Cikkszámok
Cikkszám
30310.035.022
EAN
8715494502283
UBB
500618328669
UNSPSC
31161507