Önfúró csavarok
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
Önfúró csavarok
30300
30300.039.032
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
MaxxFast Sülly.fejű önfúró lemezcsavar kereszthornyos DIN ≈7504 O-H Acél Horganyzott ST3,9X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
32 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
32
L1
4.5
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Cikkszámok
Cikkszám
30300.039.032
EAN
8715494501828
UBB
500618324031
UNSPSC
31161507